Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Besucherstuhl schwer entflammbar
>
Artikel
Stapelstuhl, Sitz-BxTxH 480x450x430 mm, Gesamthöhe 830 mm, 4-Fuß-Gestell verchro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6042436
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
NV290G260
EAN/GTIN:
4014296333960
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
· Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen · Bequem gepolsteter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Verchromtes Vierfußgestell aus Rundrohr Ø 22 mm · Kunststoff-Fußgleiter · Stapelbar bis zu 2 Stühlen · Armlehnen optional gegen Aufpreis lieferbar b· VE 2 Stück/b
Weitere Informationen:
Anlieferung:
teilmontiert
Polsterung:
Sitz
Farbe Gestell:
verchromt
Sitzhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
480 mm
Farbe Sitz:
royalblau
Gesamthöhe:
830 mm
Material Rücken:
Netz
Farbe Rücken:
schwarz
Sitztiefe:
450 mm
VE:
2 Stück
Farbe Polster:
royalblau
Armlehnen:
nein
Material Gestell:
Stahl
Stapelbar max.:
2 Stück
... >
Sitzmöbel
>
Besucherstühle und -bänke
>
Stapelstühle
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Besucherstuhl schwer entflammbar
,
Stapelstuhl
,
besucherstuhl leder blau
,
stapelstuhl
,
stapelstuhl blau
,
Sitzmöbel
,
Besucherstühle
,
Stapelstühle
,
Stühle
,
Stuhl
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,43*
€ 87,41*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,47*
€ 93,29*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 93,81*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 95,26*
Lager 369
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 104,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,4026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,6315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,4074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,76*
€ 102,0544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 209,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen, für stapelbare Besucherstühle, Paar.
Topstar
7139 CHR
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen