| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9106485473 Herst.-Nr.: NV290 G260 EAN/GTIN: 4014296333960 |
| |
|
| | |
| Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 460mm · Sitzbreite: 480mm · Sitztiefe: 450mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Netzbespannung schwarz | Sitzschale: | blau | Gestell Farbe: | verchromt | Gestell: | Rundrohr Ø 22mm | Gesamttiefe: | 560 mm | Gesamthöhe: | 830 mm | Gesamtbreite: | 480 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl blau, Stapelstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 71,99* | € 87,77* | | | | Lager 1690 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,71* | € 95,28* | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,84* | € 95,76* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,04* | € 95,94* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,655* | € 105,765* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 190,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|