Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiterfassungsterminal Pro, RFID-Leser, Cloud-fähig, ohne Mitarbeiterlizenzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeiterfassungsterminal Pro, RFID-Leser, Cloud-fähig, ohne Mitarbeiterlizenzen
Zeiterfassungsterminal Pro, RFID-Leser, Cloud-fähig, ohne Mitarbeiterlizenzen
Zeiterfassungsterminal Pro, RFID-Leser, Cloud-fähig, ohne Mitarbeiterlizenzen
Artikel-Nr.:
     369-E6042943
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6042943
EAN/GTIN:
     4030275008544
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Zeiterfassung
∙ Großes 7"-TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Oberfläche∙ #7;Entspiegeltes Farbdisplay mit weitem Betrachtungswinkel ist bei Tag und Nacht gut lesbar∙ Extra große Icons zur einfachen Bedienung∙ #7;Zusatzinformationen, wie z. B. Zeitkontostand, Resturlaub etc. können je nach Konfiguration dargestellt werden∙ Cloudfähig∙ Lesverfahren: Mifare K1∙ Datenaustausch über Ethernet∙ Stromversorgung über PoE oder 12-Volt-Steckernetzteil∙ Geeignet für Umgebungen von -10 °C bis +40 °C∙ Einfache Wandmontage∙ #7;Bitte beachten Sie, dass für jeden Nutzer eine Lizenz zwingend notwendig ist (siehe Lizenzpakete)
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
190 x null x 45mm
Abmessung Breite:
190 mm
Cloud-fähig:
ja
WiFi-fähig:
nein
Höhe:
45 mm
Abmessungen (B x T x H):
190 x 190 x 45 mm
Tiefe:
190 mm
Abmessung Tiefe:
190 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Anzahl Nutzer:
0
Identifizierung:
RFID
Breite:
190 mm
Farbe:
schwarz/silber
Weitere Suchbegriffe: Zeiterfassungssystem, rfid-lesegerät, Stempeluhren, Uhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,67*
€ 840,58*
Lager 369
Frei Haus
ab € 872,82*
€ 993,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,34*
€ 1.182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,10*
€ 1.175,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,96*
€ 1.134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,68*
€ 1.096,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,82*
€ 1.038,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.