Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, mit Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, mit Fußring
Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, mit Fußring
Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, mit Fußring
Arbeitshocker mit Bodengleitern, Sitzfläche aus schwarzem PU-Schaum, mit Fußring
Artikel-Nr.:
     369-E6043105
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14013
EAN/GTIN:
     4260046927877
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker toplift
∙ Gasfeder-Höhenverstellung ∙ Robuster Sitz aus schwarzem PU-Schaum ∙ Mit Sitzneigeverstellung
Weitere Informationen:
Fußstütze:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Stuhlgestell:
mit Gleitern und Fußring
Farbe Gestell:
schwarz
Sitzhöhe:
610 - 860 mm
Farbe Sitz:
schwarz
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, arbeitshocker pu, Sitzmöbel, Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 169,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 241,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 235,93*
€ 285,31*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.