| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6044063 Herst.-Nr.: E6044063 EAN/GTIN: 4054773023533 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 9000 447 966 und 9000 447 968 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von ZylinderschlössernTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 380mm· Innenlänge: 1150mm· Innenbreite: 350mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, alu-transportbox 163 liter, alu transportbox, stapel-kasten kunststoff, Transportbehälter, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweck-Boxen, Mehrzweckboxen, Universal-Boxen, Universalboxen, Werkzeugboxen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 177,16* | € 212,8984* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,85* | € 236,19* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,42* | € 242,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,0184* | € 254,9484* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 202,82* | € 254,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|