| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6044663 Herst.-Nr.: 18015-318-91010/XS EAN/GTIN: 5711074651726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifiziert nach bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b b∙/b Aus b100% Polyester (gesteppt), ca. 260 g/msup2/sup/bb/b b∙ Wasserabweisend ∙ Mit CLIMASCOTsup®/sup Lightweight Isolierung /bb/bb/b(warm, weich, leicht und komprimierbar) ∙ Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust, regulierbarer Gummizug in der Unterkante ∙ Reißverschluss und windabhaltende Wetterschutzleiste innen ∙ ID-Kartenhalter, abnehmbar ∙ Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss ∙ Elastikband an Handgelenken und Unterkante ∙ Reflexeffekte ∙ Für bIndustriewäsche-Kategorie C2 /bgeeignetbr/br/bEinzigartige CLIMASCOTsup®/sup-Isolierung /bb/bb/bbr/ ∙ Wärmt effektiv, ist leicht, weich und komprimierbar auf geringstes Volumenbr/ ∙ Dank der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende, mittlere Kleidungsschicht tragenbr/bAuf Anfrage in weiteren Farben lieferbar/b Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester, ca. 260 g/m2 | Geschlecht: | Herren | Größe: | XS | Farbe: | azurblau_schwarzblau | Futter: | CLIMASCOT®-Lightweight Isolierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, Winterjacken, Herren Winterjacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 46,86* | € 61,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 47,55* | € 62,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,79* | € 62,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 49,02* | € 63,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 67,50* | € 84,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|