| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6044708 Herst.-Nr.: 18035-249-1809/2XL EAN/GTIN: 5711074645527 |
| |
|
| | |
| Zertifiziert nach bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/b, bEN 342 3/WP (2,154 clo)/b und bEN 343 3-1-X:2019/b b∙/b Aus b100% Polyester, ca. 115 g/msup2/sup/bb/b b∙ Wasser- und winddicht ∙ Mit CLIMASCOTsup®/sup Lightweight Isolierung /bb/bb/b(warm, weich, leicht und komprimierbar) ∙ Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren ∙ Reißverschluss und windabhaltende Wetterschutzleiste innen ∙ Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei ∙ Verklebte Nähte ∙ Innentasche mit Reißverschluss ∙ ID-Kartenhalter, abnehmbar ∙ Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss ∙ Regulierbarer Gummizug in der Unterkante ∙ Rippenbündchen an den Handgelenken (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) ∙ Reflexeffekte ∙ Für bIndustriewäsche-Kategorie C2 /bgeeignetbr/br/bEinzigartige CLIMASCOTsup®/sup-Isolierung /bb/bb/bbr/ ∙ Wärmt effektiv, ist leicht, weich und komprimierbar auf geringstes Volumenbr/ ∙ Dank der geringen Füllmasse und der speziellen Zusammensetzung des Futters, lässt sich das Produkt optimal als isolierende, mittlere Kleidungsschicht tragenbr/bAuf Anfrage in weiteren Farben lieferbar/b Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester, ca. 115 g/m2 | Geschlecht: | Herren | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit_schwarz | Futter: | CLIMASCOT® Lightweight Isolierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenschutzjacke xxl, kälteschutzjacke, Winterjacken, Herren Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,95* | € 109,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,41* | € 109,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,45* | € 109,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,72* | € 110,08* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,33* | € 153,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|