Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Bundhose Helix, azurblau/anthrazitgrau, Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     369-E6044796
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     E6044796
EAN/GTIN:
     5414729149158
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhosen "Helix" Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m2 ∙ Hauptstoff mit mechanischem Stretch und 4-Wege Stretch-Einsätzen an Knie, Kniekehle, Schritt und hinten unter dem Bund ∙ Durch den extra Stretch liegt die Passform perfekt am Körper an ∙ Verstellbare Rückenelastik ∙ Figurbetonter Schnitt ∙ Tieferer Bund ∙ 3-fache Kappnähte ∙ Stickerei in Kontrastfarbe ∙ Breiter Saum (5 cm zusätzlich) ∙ Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss ∙ Praktische und gut positionierten Taschen, mit Cordura® verstärkt ∙ 2 Schubtaschen ∙ 2 Gesäßtaschen (1 x offen, 1 x mit Reißverschluss) ∙ 2 Schenkeltaschen ∙ Stiftefach ∙ Zollstocktasche ∙ Cuttertasche ∙ D-Ring ∙ Sicherheitstasche mit Reißverschluss ∙ Reflektierende Details ∙ Nach Oeko-Tex® Standard 100 auf Schadstoffe geprüft
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
azurblau/anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Arbeitshosen, Bundhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
298
€ 5,90*
ab € 58,87*
€ 77,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 77,14*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 60,27*
€ 78,51*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410036
ab € 60,61*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410038
ab € 60,38*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410058
ab € 60,10*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410062
ab € 60,17*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410064
ab € 60,26*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830036
ab € 60,39*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830038
ab € 60,16*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830058
ab € 60,33*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830062
ab € 60,27*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830064
ab € 60,09*
Ähnlich
DASSY
E6047861
ab € 60,33*
Ähnlich
DASSY
E6047862
ab € 60,26*
Ähnlich
DASSY
E6047863
ab € 60,14*
Ähnlich
DASSY
E6047864
ab € 60,24*
Ähnlich
DASSY
E6047865
ab € 60,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.