Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Bundhose Helix, nachtblau/anthrazitgrau, Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helix Arbeitshose NACHTBLAU/ANTHRAZITGRAU52 245g - NACHTBLAU/ANTHRAZITGRAU | 52: Detailansicht 1
Helix Arbeitshose NACHTBLAU/ANTHRAZITGRAU52 245g - NACHTBLAU/ANTHRAZITGRAU | 52: Detailansicht 1
Helix Arbeitshose NACHTBLAU/ANTHRAZITGRAU52 245g - NACHTBLAU/ANTHRAZITGRAU | 52: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     369-E6044820
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     E6044820
EAN/GTIN:
     5414729149318
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhosen "Helix" Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m2 ∙ Hauptstoff mit mechanischem Stretch und 4-Wege Stretch-Einsätzen an Knie, Kniekehle, Schritt und hinten unter dem Bund ∙ Durch den extra Stretch liegt die Passform perfekt am Körper an ∙ Verstellbare Rückenelastik ∙ Figurbetonter Schnitt ∙ Tieferer Bund ∙ 3-fache Kappnähte ∙ Stickerei in Kontrastfarbe ∙ Breiter Saum (5 cm zusätzlich) ∙ Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss ∙ Praktische und gut positionierten Taschen, mit Cordura® verstärkt ∙ 2 Schubtaschen ∙ 2 Gesäßtaschen (1 x offen, 1 x mit Reißverschluss) ∙ 2 Schenkeltaschen ∙ Stiftefach ∙ Zollstocktasche ∙ Cuttertasche ∙ D-Ring ∙ Sicherheitstasche mit Reißverschluss ∙ Reflektierende Details ∙ Nach Oeko-Tex® Standard 100 auf Schadstoffe geprüft
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
nachtblau/anthrazitgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
275
€ 5,90*
ab € 48,70*
€ 63,63*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 48,55*
€ 63,65*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410036
ab € 68,19*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410038
ab € 68,47*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410058
ab € 68,15*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410062
ab € 68,27*
Ähnlich
DASSY
2009732041B65410064
ab € 68,45*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830036
ab € 68,77*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830038
ab € 68,32*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830058
ab € 68,43*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830062
ab € 68,44*
Ähnlich
DASSY
2009732041B07830064
ab € 68,82*
Ähnlich
DASSY
E6047861
ab € 68,30*
Ähnlich
DASSY
E6047862
ab € 68,70*
Ähnlich
DASSY
E6047863
ab € 68,19*
Ähnlich
DASSY
E6047864
ab € 68,33*
Ähnlich
DASSY
E6047865
ab € 68,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.