| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6045244 Herst.-Nr.: SG23011 EAN/GTIN: 4251435518127 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften: Normbezeichnung:EN ISO 636-A W 38 4 W 3Si1AWS/ASME-SFA5.18: ER 70S-6(Werkstoff Nr. 1.5125)Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht/-stab für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau · niedriglegierte TIG-StäbeGrundwerkstoffe:St 35 - St 55, St 35.4 - St 55.4StE255 - StE 380HI - HII, 17Mn 4, 19Mn6GS 38 - GS 52S235JRG2 - S355J2 P235GH P265GH P295GHFeinkorn bis S420NTÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4ISO 20172: Gruppe 1.1 / 1.2 / 1.3 (ReH max 420N/mm²)ISO 20172: Gruppe 2.1 (ReH max 420N/mm²)ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 420N/mm²)Zulassungen: TÜV, DBTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, WIG-Schweißstäbe, niedriglegiert, Niedriglegierte WIG-Schweißstäbe, Niedriglegierter WIG-Schweißstab, Schutzgasschweißdraht, Schweißdraht, Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgas-Schweißdraht, niedriglegiert |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,23* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,45* | ab € 3,76* | € 5,27* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 8,90* | ab € 3,80* | € 5,31* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 3,822* | € 5,362* | | | | Lager 369 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 4,21* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 29,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|