Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung I/I fl.NPS=1 1/2 Zoll L 56mm L1=19mm L2=18,5mm SPRINGER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Verschraubung I/I fl.NPS=1 1/2 Zoll L 56mm L1=19mm L2=18,5mm SPRINGER
Verschraubung I/I fl.NPS=1 1/2 Zoll L 56mm L1=19mm L2=18,5mm SPRINGER
Verschraubung I/I fl.NPS=1 1/2 Zoll L 56mm L1=19mm L2=18,5mm SPRINGER
Verschraubung I/I fl.NPS=1 1/2 Zoll L 56mm L1=19mm L2=18,5mm SPRINGER
Artikel-Nr.:
     369-E6045721
Hersteller:
     Springer
Herst.-Nr.:
     311112T
EAN/GTIN:
     4251680631763
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Hinweise: L 56 mm L1=19 mm L2=18,5 mmEigenschaften: Innen-/Innengewinde · Gewinde EN 10226-1 · ISO 7-1 · flach dichtend (PTFE) AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °CTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· L2: 18,5mm· L1: 19mm· L: 56mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduziernippel 1" 1/2" edelstahl, reduktion, edelstahl reduktion, Fitting, Gewindefitting, Gewindefittings, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 14,65*
€ 18,46*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 18,52*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 18,91*
52 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 20,50*
Lager 369
5
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 23,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Box
ab 25 Boxen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Box
ab 50 Boxen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 19,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 118,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.