| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6050715 Herst.-Nr.: 054964101200100 EAN/GTIN: 4030456096902 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Länge 100 mmEigenschaften: HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRCTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Länge L: 100mm· Ø D: 12mm DIN 4964 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, DIN 4964 E, DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, runder hm-drehling durchmesser 12 mm, din 4964 a, Drehlinge, Drehlinge, HSS, HSS-Drehlinge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,65* | € 16,27* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 12,67* | € 16,47* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 13,28* | € 17,27* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,50* | € 17,64* | | | | Lager 369 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 16,13* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|