| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6408594 Herst.-Nr.: GD-E/IBC2,verzinkt EAN/GTIN: 4052462067288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Für den Innen- und Aussenbereich geeignet · Zur passiven Lagerung · Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech · Verzinkter Gitterrost, Traglast 1000 kg / msup2 /sup· Geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech · Natürlicher Luftwechsel · Abschließbarbr/br/Ausführung a id="0_17961947"/a und a id="0_17961949"/a: · Starres Dach Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech, verzinkt | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 1595 mm | Abmessung Höhe: | 2180 mm | Gewicht: | 530 kg | Auffangvolumen: | 1.000 l | Abmessung Breite: | 2835 mm | Farbe: | 0 farblos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, gefahrstoff fasslager, gefahrstoffcontainer 1000l, Gefahrstoff-Depots, Gefahrstoffdepots, Safe-Center, Safe-Center zur Aussenaufstellung, Safecenter, Safecenter zur Aussenaufstellung, Safe-Master, Safemaster, Gefahrstoffdepots aus Stahl, Gefahrstoff-Depots aus Stahl, Gefahrstoffboxen, Fass-Depot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.444,40* | € 3.565,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 49 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.527,15* | € 3.642,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.186,17* | € 3.667,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 35 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.521,82* | € 3.709,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4.492,73* | € 4.617,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|