| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6410066 Herst.-Nr.: DPS010007 EAN/GTIN: 5013745010383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ∙ Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze ∙ Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten ∙ Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest ∙ Resistent gegen viele Industriechemikalien ∙ Erdung über 10 mm-Stecker, der br/an der Matte befestigt ist ∙ Standardmäßig mit abgeschrägten Kanten br/∙ Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041 br/∙ Rv: 9,8 x 107 Ω · Lieferung ohne Erdungskabelbr/br/bEigenschaften:/bbr/Material: PVCbr/Stärke: 14 mmbr/br/bAnwendung:/bbr/Für trockene Innenbereiche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stärke: | 14 mm | Material: | PVC | Gewicht: | 166 kg | Länge: | 18300 mm | Breite: | 1200 mm | Farbe: | schwarz | Konfektionierung: | Rolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc, anti statik matte, coba antistatikmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2.022,57* | € 2.176,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.054,20* | € 2.201,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.424,80* | € 2.590,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.491,81* | € 2.668,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|