Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static, BxL 1.200 mm 333397-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333397-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DPS010007
EAN/GTIN:
     5013745010383
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
COBA Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static, BxL 1.200 mm x 18,3 m, schwarz Mitarbeiter und Komponenten vor Stromschlägen schützen: Dafür bietet die Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static eine antistatische Oberfläche und einen 10-mm-Stecker zur Erdung. Für zusätzliche Arbeitssicherheit sorgen das rutschfeste Rautenprofil sowie die abgeschrägten Kanten zum Reduzieren des Stolperrisikos der Anti-Statik-Matte. Industriematte mit leitfähiger Oberfläche für statisch empfindliche Arbeitsplätze Integrierter 10-mm-Stecker zur Erdung Rutschfestes Rautenprofil Resistent gegen viele Industriechemikalien Belastbar und langlebig Abgeschrägte Kanten zum Vermeiden von Stolperfallen Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041 In verschiedenen Größen (auch Meterware) erhältlich Antirutsch = nein Anti-Ermüdend = ja Profil = Tränenblech Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = nein Schwer entflammbar = nein Geeignet für Nassbereich = nein Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = nein Farbe = schwarz Material = Polyvinylchlorid (PVC) Breite = 1.200 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
nein
Breite:
1200 mm
Profil:
Tränenblech
Anti-Ermüdend:
ja
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
nein
ESD-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Nassbereich:
nein
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schwer entflammbar:
nein
Stoßdämmend:
ja
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
166.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
ITC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2.022,57*
€ 2.176,22*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.054,20*
€ 2.201,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.424,80*
€ 2.590,10*
Lager 4445
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.491,81*
€ 2.668,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.668,37*
€ 3.175,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.640,53*
€ 3.142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.557,34*
€ 3.043,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.516,10*
€ 2.994,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.491,81*
€ 2.965,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.