Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke Norit, Farbe schiefer/schwarz, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybridjacke Norit, Farbe schiefer/schwarz, Gr. 54
Hybridjacke Norit, Farbe schiefer/schwarz, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     369-E6410478
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6501054
EAN/GTIN:
     4030913968070
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hybridjacke
Aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m2 ∙ Kontrastmaterial Softshell äußere Lage aus 96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m2 ∙ Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece ∙ Verstärkung aus 100% Nylon, ca. 195 g/m2 ∙ Elastischer Einsatz aus 95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m2 ∙ 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte ∙ 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss ∙ Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich ∙ Frontreißverschluss ∙ Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern ∙ Ellbogen mit robustem Besatz ∙ Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform ∙ OEKO-TEX® 100 zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Geschlecht:
Herren
Größe:
54
Farbe:
schiefer/schwarz
Futter:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Winterjacken, Herren Winterjacken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,33*
€ 32,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,53*
€ 32,45*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,64*
€ 33,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 33,62*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 33,08*
€ 42,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6501042
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6501044
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
6501046
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
6501048
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6501050
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6501052
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6501056
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
6501058
ab € 26,53*
Ähnlich
Planam
6501060
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6501025
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6501026
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6501027
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6501028
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.