| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6410838 Herst.-Nr.: 5600060 EAN/GTIN: 4030913941509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus 75% Polyester/25% Baumwolle, ca. 290 g/m2 ∙ Kontrastfarbe aus 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 280 g/m2, Canvas-Bindung ∙ Design Reflexgewebe silber ∙ 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen ∙ 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss ∙ Doppelte Brusttasche rechts ∙ Handytasche auf der rechten Brust ∙ 2 Stiftfächer ∙ Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen ∙ Verdeckter Frontreißverschluss ∙ Stehkragen ∙ Bundweite mit Klettband verstellbar ∙ Ärmeltasche links ∙ 2 Golffalten im Rücken ∙ Lüftungsschlitz im Rücken ∙ OEKO-TEX® 100 Standard Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 75 % Polyester, 25 % Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 60 | Farbe: | orange/zink |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, Warnschutzjacken, PU-Warnschutz-Jacken, Warnschutz-Bundjacken, Warnschutz-Jacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Blouson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 56,59* | € 73,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 56,73* | € 75,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,80* | € 75,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 60,29* | € 78,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 73,93* | € 91,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|