Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelbehälter, Längsseite 1/3 Seite klappbar, LxBxH 1200x800x750 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelbehälter, Längsseite 1/3 Seite klappbar, LxBxH 1200x800x750 mm,
Gitterbox-Stapelbehälter, Längsseite 1/3 Seite klappbar, LxBxH 1200x800x750 mm,
Gitterbox-Stapelbehälter, Längsseite 1/3 Seite klappbar, LxBxH 1200x800x750 mm,
Gitterbox-Stapelbehälter, Längsseite 1/3 Seite klappbar, LxBxH 1200x800x750 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E6410928
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13150600002000
EAN/GTIN:
     4251765312402
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
· Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden · Traglast 1500 kg · Auflast 3000 kg · 3-fach stapelbar bei voller Last · Unterfahrhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Volumen:
0,53 m³
Abmessung Länge:
1200 mm
Anlieferung:
montiert
Abmessung Höhe:
750 mm
max. Stapelanzahl:
3 Stück
Abmessung Breite:
800 mm
Farbe:
verzinkt
Auflast:
3.000 kg
Traglast:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Gitterbox-Palette, Gitterboxpalette, Stapelbehälter, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, gitterboxen traglast 1500 kg, gitterbox palette, eichinger gitterbox, Behälter, Sammelbehälter, Transportbehälter, Großvolumenbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 371,74*
€ 428,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,17*
€ 428,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,15*
€ 430,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,08*
€ 430,87*
Lager 369
Frei Haus
ab € 458,09*
€ 519,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,39*
€ 618,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,82*
€ 585,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.