Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose ECKHARD, oliv-schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Latzhose Eckhard, Gr. 46, oliv/schwarz
FHB Latzhose Eckhard, Gr. 46, oliv/schwarz
FHB Latzhose Eckhard, Gr. 46, oliv/schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E6411733
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130630-1520-46
EAN/GTIN:
     4030646309300
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose fhb gr. 46
arbeitslatzhose schwarz
Aus 65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m2 ∙ 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche sowie große Latztasche mit Stifttaschen und Patte und vorgeformten Kniepolstertaschen ∙ Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken ∙ Robuste Trägerschnallen ∙ Dehnbare Seitenkeile
Weitere Informationen:
Material:
65% Baumwolle/35% Polyester
Stoffgewicht ca.:
300
Geschlecht:
Herren
Größe:
46
Farbe:
oliv-schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhosen, Funktions-Latzhosen, Winterlatzhosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,01*
€ 77,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,31*
€ 78,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,82*
€ 82,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 87,29*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 71,49*
€ 91,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.