| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6411831 Herst.-Nr.: 80202-20-2XL EAN/GTIN: 4030646377194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus 85% Polyester/15% Polyurethan, ca. 304 g/m2 br/∙ Innen: 100% Polyamid, ca. 38 g/m2 br/∙ #7;Primaloft-Black-Wattierung von ca. 133 g/m2 ∙ Extrem robust, br/wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv br/∙ b10.000 mm Wassersäule /bbr/∙ Atmungsaktivität von 5.000 g/m2 in 24 Std. br/∙ Verschweißte Nähte br/∙ Feste Kapuze mit regulierbarer Weiteneinstellung und br/FHB-Kragenverschluss br/∙ 2 extra große Doppel-Seitentaschen br/∙ 1 Brusttasche br/∙ 1 Napoleon-Innentasche br/∙ YKK®-b2-Wege-Frontreißverschluss/b, verdeckte Frontleiste br/∙ Ärmel- und Bundweitenregulierung br/∙ #7;Im Rücken-Innenfutter liegender, breiter Reißverschluss br/für einfachere Veredlung br/∙ FHB-typische Designelemente an Brust, Seite und Kapuze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 85% Polyester/15% Polyurethan | Stoffgewicht ca.: | 304 | Geschlecht: | Herren | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Futter: | PrimaLoft-Black-Wattierung von 133 g/m2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Winterjacken, Herren Winterjacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |