| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1644166 Herst.-Nr.: 80202-20-2XL EAN/GTIN: 4030646377194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB MANUEL Parker Primaloft · extrem robuster und warmer Wetterschutzparka mit einer Primaloft-Black-Wattierung von 133g/m² · wasserdicht · winddicht · atmungsaktiv · 10.000mm Wassersäule · 5000g/m²/24Std. · verschweißte Nähte · feste Kapuze mit regulierbarer Weiteneinstellung und FHB-Kragenverschluss · 2 extra große Doppel-Seitentaschen · 1 Brusttasche · 1 Napoleon-Innentasche · YKK-2-Wege-Frontreißverschluss · verdeckte Frontleiste · verstellbarer Ärmel- und Saumabschluss · im Rücken-Innenfutter liegender · breiter Reißverschluss für einfacherer Veredlung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 304g/m² · Ausführung: 1 Brusttasche, 1 Napoleon-Innentasche, 2 extra große Doppel-Seitentaschen, im Rücken-Innenfutter liegender, breiter Reißverschluss für einfacherer Veredlung, extrem robuster und warmer Wetterschutzparka mit einer Primaloft-Black-Wattierung, feste Kapuze mit regulierbarer Weiteneinstellung und FHB-Kragenverschluss, FHB-typische Designelemente, verdeckte Frontleiste, verschweißte Nähte, verstellbarer Ärmel- und Saumabschluss, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, 10.000mm Wassersäule, 5000g/m²/24Std., YKK-2-Wege-Frontreißverschluss · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Innenmaterial: 100% Polyamid · Materialgewicht Innen: 38g/m² · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | 2XL | Marke: | FHB | Material: | 85% Polyester / 15% Polyurethan | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |