Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JEPSON Magnetbohrmaschine MAGPRO 35 Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JEPSON Magnetbohrmaschine MAGPRO 35 Kompakt
JEPSON Magnetbohrmaschine MAGPRO 35 Kompakt
Artikel-Nr.:
     369-E6412212
Hersteller:
     JEPSON Power
Herst.-Nr.:
     490050
EAN/GTIN:
     4260052462690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Ausführung: Magnet-Bohrmaschine für extrem niedrige Abmessungen ∙ Maximale Höhe der Maschine 198 mm ∙ Kerbohren bis Ø 35 mm (30 mm lang) ∙ Schnellspannsystem mit Weldon 19 mm Aufnahme ∙ Bedienhebel stufenweise und beidseitig einsetzbar ∙ Ausbalancierter Tragekomfort ∙ LED-Leuchte für dunkle ArbeitsbereicheLieferumfang: Mit Schnellspannfutter, Sicherheitsgurt und Werkzeug im Koffer
Weitere Informationen:
Kernbohr-Ø:
35 mm
Leistungsaufnahme:
1100 W
Gewicht:
10,0 kg
Magnet-Haltekraft:
15000 N
Werkzeugaufnahme:
19 mm Weldon
Hub:
30 mm
Magnetfuß_Abmessungen:
285 x 101 x 198 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 642,45*
€ 685,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 641,32*
€ 688,83*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 650,22*
€ 694,27*
Lager 369
Frei Haus
ab € 651,15*
€ 694,93*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 641,76*
€ 698,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,93*
€ 826,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,11*
€ 817,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,08*
€ 784,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.