Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canvas Winterjacke Austin, Farbe nachtblau/schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canvas Winterjacke Austin, Farbe nachtblau/schwarz, Gr. L
Canvas Winterjacke Austin, Farbe nachtblau/schwarz, Gr. L
Artikel-Nr.:
     369-E6415526
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     5000984090B687600L
EAN/GTIN:
     5414729069432
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Nach EN 343:2003 + A1:2007 und EN 14058:2004 ∙ Aus 100% Polyester, ca. 240 g/m2 ∙ Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff ∙ Wärmeisolierende Wattierung ∙ Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Winddichtigkeit 7.000 g/m2/24h ∙ Wasserdicht verschweißte Nähte ∙ Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz ∙ Mit CORDURA® Ellbogen-Patches ∙ Vorgeformte Ärmel ∙ Elastischer Bund ∙ Vorne verdeckter langer Reißverschluss mit Kinnschutz ∙ Innenreißverschluss zur Veredelung ∙ 2 Schubtaschen mit Reißverschluss ∙ Aufgesetzte Brusttasche ∙ Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss ∙ Ausweishalter ∙ 2 Innentaschen ∙ Handytasche ∙ Stiftefach ∙ Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug ∙ Doppelte Kappnähte ∙ Oeko-Tex® Standard 100
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Farbe:
nachtblau/schwarz
Futter:
100% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,55*
€ 90,56*
7 Tage
197
€ 5,90*
ab € 72,00*
€ 91,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,44*
€ 97,06*
Lager 369
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 116,00*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
5000984090B6479002XL
ab € 68,96*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6479003XL
ab € 69,44*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900L
ab € 69,61*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900M
ab € 68,96*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900S
ab € 69,44*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900XL
ab € 69,05*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900XS
ab € 69,51*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6876002XL
ab € 69,44*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6876003XL
ab € 69,23*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600M
ab € 69,61*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600S
ab € 69,11*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600XL
ab € 69,07*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600XS
ab € 69,62*
Ähnlich
DASSY
5000984090B0783002XL
ab € 76,41*
Ähnlich
DASSY
5000984090B0783003XL
ab € 76,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.