Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Winterjacke Austin Gr. L dunkelblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Winterjacke Austin Gr. L dunkelblau/schwarz
Dassy Winterjacke Austin Gr. L dunkelblau/schwarz
Dassy Winterjacke Austin Gr. L dunkelblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p513708
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729069432
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Dassy® Winterjacke Austin

Ausführung:
  • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz
  • Cordura® Ellbogen-Patches
  • vorgeformte Ärmel
  • elastischer Bund
  • verdeckter langer Reißverschluss
  • Innenreißverschluss zur Veredelung
  • Reißverschluss mit Kinnschutz
  • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss
  • Brusttasche
  • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Ausweishalter
  • Handytasche
  • Stiftefach
  • 2 Innentaschen
  • abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug
  • wattiertes Futter
  • wasserdichter Stoff
  • winddichter Stoff
  • atmungsaktiver Stoff
  • Doppelte Kappnähte
  • wasserdicht verschweißte Nähte
  • wasserdichtes Kleidungsstück
  • nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
Normen:
EN 343:2003+A1:2007 - Klasse 3
EN 14058:2004 - Klasse 1.3.2.X.X

Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Saison:
Winter
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Dassy
Größe:
L
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
240 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, DASSY-JACKE AUSTIN PES90 (240GR) dunkelblau/schwar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,55*
€ 90,56*
6 Tage
197
€ 5,90*
ab € 72,00*
€ 91,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,44*
€ 97,06*
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 116,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
5000984090B6479002XL
ab € 68,96*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6479003XL
ab € 69,44*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900L
ab € 69,61*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900M
ab € 68,96*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900S
ab € 69,44*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900XL
ab € 69,05*
Ähnlich
DASSY
5000984090B647900XS
ab € 69,51*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6876002XL
ab € 69,44*
Ähnlich
DASSY
5000984090B6876003XL
ab € 69,23*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600M
ab € 69,61*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600S
ab € 69,11*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600XL
ab € 69,07*
Ähnlich
DASSY
5000984090B687600XS
ab € 69,62*
Ähnlich
DASSY
5000984090B0783002XL
ab € 76,41*
Ähnlich
DASSY
5000984090B0783003XL
ab € 76,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.