| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6418830 Herst.-Nr.: 3501004070B698100S EAN/GTIN: 5414729073712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nach bEN ISO 20471:2013 - Klasse 2/b ∙ Aus b100% Polyester, ca. 200 gr/msup2/sup/bb/b ∙ bWasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff/b ∙ Polyurethane- Beschichtung ∙ Wasserdicht verschweißte Nähte ∙ Wasserdichtigkeit = 10.000 mm - Winddichtigkeit = 7.000g/msup2/sup/24h ∙ Wärmeisolierende Wattierung ∙ Systemreißverschluss zum Einzippen in eine Außenjacke ∙ Innenreißverschluss zur Veredelung ∙ Mit Patte verdeckter langer Reißverschluss ∙ Druckknopfverschluss ∙ Verlängerter Rücken ∙ 2 Schubtaschen mit Patte ∙ Ausweishalter ∙ Napoleontasche mit Reißverschluss ∙ Handytasche und Innentasche ∙ 60 mm breite Relfexstreifen (XS-M) & 50mm (L-3XL) ∙ Doppelte Kappnähte ∙ bOEKO-TEXsup®/sup Standard 100/bb/bb/bbr/br/bKombinierbar mit Warnschutz-Regen-Parka "Atlantis"/b Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100% Polyester | Größe: | S | Farbe: | HiVis gelb-dunkelblau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste s, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste gelb blau, Warnschutzwesten, Westen, Warnschutz-Bekleidung, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Westen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,38* | € 52,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 39,77* | € 53,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 39,90* | € 53,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 52,84* | € 69,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|