Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schnellbau-Portalkran, 3 Seitenteile, fahrbar und klappbar, Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Schnellbau-Portalkran, 3 Seitenteile, fahrbar und klappbar, Traglast
Aluminium-Schnellbau-Portalkran, 3 Seitenteile, fahrbar und klappbar, Traglast
Aluminium-Schnellbau-Portalkran, 3 Seitenteile, fahrbar und klappbar, Traglast
Artikel-Nr.:
     369-E6422002
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     J00831
EAN/GTIN:
     4250450436355
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Ideal zum Be- und Entladen von Transportern und Anhängern sowie für den Einsatz in der Werkstatt, auf dem Lagerplatz und an unzugänglichen Orten. Maximale Flexibilität aufgrund des einfachen Transportes, der kurzen Aufbauzeit und vielfältiger Einstell- bzw. Verstellmöglichkeiten.br/br/∙ Nahezu komplette Konstruktion aus Aluminium ∙ Kurze Aufbauzeit ∙ Klappbar ∙ Werkzeugloser Aufbau, da nur Steckverbindungen, keine Schrauben ∙ Anpassung an Unebenheiten mittels vier verstellbaren Schwenkrädern ∙ Geringes Eigengewicht ∙ Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1 ∙ Maximale Personenzahl: 3br/br/Lieferumfang:br/∙ Seitengestelle, Aluminiumträger, Radsatz mit Bremsen, 160 mm Vollgummireifen, Prüfbuch und Dokumentation.br/Inkl. Handfahrwerke für Materialtransport ∙ Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1br/br/Hebezeuge gehören nicht zum Lieferumfang und können für den jeweiligen Bedarf aus unserem umfangreichen Programm ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anlieferung:
zerlegt
Hebezeug:
ohne
Gesamthöhe:
3380-5580 mm
lichte Breite:
2496 mm
Gesamtbreite:
3.000 mm
lichte Höhe:
3230-5430 mm
Gewicht ca.:
230 kg
Farbe:
aluminium
Traglast:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Portalkran, hebelzug, Krane, Kräne, Portalkrane
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.493,16*
€ 5.678,63*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.461,31*
€ 5.757,55*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.159,53*
€ 6.348,69*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.471,48*
€ 6.661,96*
Lager 369
Frei Haus
ab € 6.548,60*
€ 6.739,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.739,37*
€ 8.019,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.704,94*
€ 7.978,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.581,79*
€ 7.832,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.548,60*
€ 7.792,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306941
ab € 626,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.