Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 930x500x1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 930x500x1950 mm
Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 930x500x1950 mm
Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 930x500x1950 mm
Artikel-Nr.:
     369-E6422207
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-0552S10019
EAN/GTIN:
     4064615704193
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
· Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Stahltüren mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas · Traglast pro Einlegeboden 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Schranklast bis 700 kg · Türöffnungswinkel 180° · Verdeckte Schließstangen · Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagenbr/br/· Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahlblech
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Sichtfenster
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
verzinkt
Abmessung Breite:
930 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
110 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
180 °
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,25*
€ 728,43*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,94*
€ 779,99*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,99*
€ 883,65*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,20*
€ 928,47*
Lager 369
Frei Haus
ab € 851,62*
€ 969,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,60*
€ 1.153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,95*
€ 1.153,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,89*
€ 1.116,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,72*
€ 1.076,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,62*
€ 1.013,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.