Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 1200x500x1950 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 1200x500x1950 m
Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 1200x500x1950 m
Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 1200x500x1950 m
Artikel-Nr.:
     369-E6422219
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-0552S10019
EAN/GTIN:
     4064615705206
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
· Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Stahltüren mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas · Traglast pro Einlegeboden 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Schranklast bis 700 kg · Türöffnungswinkel 180° · Verdeckte Schließstangen · Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagenbr/br/· Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahlblech
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Sichtfenster
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
verzinkt
Abmessung Breite:
1200 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
110 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
180 °
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,10*
€ 845,05*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,30*
€ 895,55*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,55*
€ 1.022,14*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,70*
€ 1.073,98*
Lager 369
Frei Haus
ab € 992,12*
€ 1.130,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,06*
€ 1.344,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,16*
€ 1.343,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,53*
€ 1.252,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,91*
€ 1.214,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,12*
€ 1.180,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.