Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Dusche
>
Duschkabine
>
Artikel
WC-/Duschcontainer, BxTxH 3050x2170x2500 mm, Duschkabine, Waschbecken, WC, Urina
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-E6422328
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
F13856
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Duschkabine
Handwaschbecken
Dusch-Container
Sanitärcontainer
· Konstruktion mit ortsgebundener, geprüfter Statik · Dachentwässerung erfolgt über längslaufende Regenrinnen · Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7br/br/bTechnische Daten/bbr/bMaterial:/b Wände und Dach außen, Trapezblech verzinkt/beschichtet · Wände und Dach innen, liniertes Blech, verzinkt/beschichtet · Seitenwände und Dach bestehend aus PIR Hochleistungsdämmpaneelenbr/bEinsatzort:/b Innen- und Außenbereichbr/Belastungsangabenbr/bMax. Dachlast (Schneelast):/b 220 kg/msup2/supbr/bƒBodenbelastung: /b500 kg/msup2/supbr/bƒWindlastzone: /b2 Binnenland, 0,59 kN/msup2/supbr/bErdbebenlasten/b: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2br/bƒWärmedämmung Dach: /bU = 0,49 W/(msup2/supK), 26 dBbr/bƒWärmedämmung Wand: /bU = 0,34 W/(msup2/supK), 26 dBbr/bƒWärmedämmung Boden: /bU = 0,45 W/(msup2/supK)br/br/bAusstattung:/bbr/· 1 Außentür, doppelwandig, isoliert, B 811 mm, H 1986 mm (lichtes Türmaß)br/· 2 Sanitär Kunststoff-Kippfenster (einflügelig), B 695 mm, H 595 mmbr/· 1 Lichtschalter, 1 Schukosteckdose, 1 Schukosteckdose für Heizung, 1 LED Feuchtraumleuchte (24 W, IP 65, A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm), 1 Sicherungskaten mit FI- und LS-Schalterbr/· 1 Duschkabine mit Duschvorhang, 1 Mischbatterie, 1 Brausegarnitur, 1 Handwaschbecken (Kaltwasser), 1 WC-Kabine, 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten, 1 Urinal, 1 WC-Papierhalter, 1 Kleiderhaken, 1 Spiegel, 1 Ablage, 1 Handtuchhaken
Weitere Informationen:
Außenmaße Höhe:
2.500 mm
Außenmaße Tiefe:
2.170 mm
Außenmaße Breite:
3.050 mm
Anlieferung:
montiert
Innenmaß Breite:
2.800 mm
Ausführung Boden:
Holzboden
Innenmaß Höhe:
2.200 mm
Innenmaß Tiefe:
1.890 mm
Farbe:
RAL 9002 Grauweiß
... >
Raum- und Trennwandsysteme
>
Raumsysteme
>
Raumcontainer
Weitere Suchbegriffe:
Toilettenbox
,
Toilettencontainer
,
WC-Container
,
Wasch-Container
,
Waschbecken
,
Waschtisch
,
waschbecken breite 80 cm
,
waschbecken
,
waschbecken weiß
,
Container
,
Raumcontainer
,
Raumeinheiten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.219,54*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.590,37*
€ 14.982,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.491,12*
€ 14.864,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.274,21*
€ 14.606,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.219,54*
€ 14.541,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufpreis für Lackierung in RAL-Standardfarben (außer Leuchtfarben), für WC-/Dusc
Widex Selection
F2135
ab € 703,20*
Zubehör
Dachoberflächenlackierung für Sanitärcontainer und WC-/Duschcontainer BxTxH 3050
Widex Selection
F3000
ab € 121,06*
Zubehör
Deckenpräsenzmelder, anstatt Lichtschalter, IP 55, Erfassungswinkel 360 Grad, Fa
Widex Selection
F6297
ab € 272,43*
Zubehör
Druckminderventil, für den Einsatz eines Warmwasserspeichers
Widex Selection
F3012
ab € 177,85*
Zubehör
Durchlauferhitzer, Nennleistung 18 kW, Temperatureinstellung 30-60 Grad, inkl. E
Widex Selection
F3202
ab € 913,65*
Zubehör
Durchlauferhitzer, Nennleistung 27 kW, Temperatureinstellung 30-60 Grad, inkl. E
Widex Selection
F3203
ab € 914,83*
Zubehör
Elektor-Untertischspeicher, 5 Liter, inkl. Mischbatterie, Warmwasserversorgung f
Widex Selection
F3200
ab € 407,06*
Zubehör
Elektro-Wandheizer, Leistung 2 kW, LC-Display, Einstellbereich 5-30 Grad, Wochen
Widex Selection
F3235
ab € 308,52*
Zubehör
Überspannungsschutzableiter, für Festanschluss 400 V/16 A, in Verbindung mit Sic
Widex Selection
F3315
ab € 271,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen