Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte aus Gummimischung, Anti-Rutsch, LxB 1500x900 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte aus Gummimischung, Anti-Rutsch, LxB 1500x900 mm, schwarz
Arbeitsplatzmatte aus Gummimischung, Anti-Rutsch, LxB 1500x900 mm, schwarz
Arbeitsplatzmatte aus Gummimischung, Anti-Rutsch, LxB 1500x900 mm, schwarz
Arbeitsplatzmatte aus Gummimischung, Anti-Rutsch, LxB 1500x900 mm, schwarz
Arbeitsplatzmatte aus Gummimischung, Anti-Rutsch, LxB 1500x900 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E6422376
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SW010001
EAN/GTIN:
     5060087957050
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
· Belastbare, ergonomische Arbeitsplatzmatte · Reduzierung der Rutschgefahr · Erhöhter Stehkomfort · Flüssigkeiten und Späne werden durch die offenen Löcher aufgefangen · Rundum abgeschrägte Kantenbr/br/Anwendung:br/Für fast alle industriellen Arbeitsplätze bei denen viel Staub und Späne anfallen
Weitere Informationen:
Stärke:
12 mm
Material:
Gummimischung
Gewicht:
14 kg
Länge:
900 mm
Breite:
1500 mm
Farbe:
schwarz
Konfektionierung:
Matte
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Industrierost, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,93*
€ 72,55*
€ 6,90*
ab € 58,12*
€ 81,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 91,14*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 73,80*
€ 92,44*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 85,66*
€ 106,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
FA010001
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.