Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Artikel
Stahl-Müllgroßbehälter, Volumen 1100 l, fahrbar, verzinkt, ohne Kammleiste, mit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-E6422729
Hersteller:
SULO
Herst.-Nr.:
2002101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
· Nach EN 840-3 · Serienmäßig mit Kindersicherung · Hergestellt aus Stahl, feuerverzinkt · Leicht zu reinigen · Radgabeln und Bremswelle verzinkt · Vier laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen (Ø 200 mm), zwei Lenkrollen mit Bremsvorrichtung (Einzelradstopp) · Ohne Kammleiste · Bei den dargestellten Werten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnitt basierend auf der Standardausführung, die tatsächlichen Werte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen
Weitere Informationen:
Volumen:
1100 l
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
verzinkt
Korbmaß Tiefe:
0 mm
Korbmaß Breite:
0 mm
Korbmaß Höhe:
0 mm
Farbe:
verzinkt
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Außenbereich
>
Müllgroßbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
müllgroßbehälter verzinkt 1100l
,
abfallgroßbehälter 1100 liter
,
abfallgroßbehälter sulo
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für den Aussenbereich
,
Abfalleimer
,
Abfalleimer_für_den_Außenbereich
,
Mülleimer_für_den_Außenbereich
,
Mülltonnen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,65*
€ 1.063,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 907,37*
€ 1.129,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,76*
€ 1.344,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,76*
€ 1.320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,46*
€ 1.221,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,26*
€ 1.159,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,37*
€ 1.079,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen