Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Regalleiter
>
Regaleinhängeleiter
>
Artikel
Regaleinhängeleiter, 14 Stufen, Leiterlänge 3730 mm, B. 425 mm, Gewicht 9,4 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6423297
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
861214
EAN/GTIN:
4019502362253
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
∙ Holm-Konzept mit hoher Standfestigkeit ∙ Anstellwinkel 68° ∙ Leiterfüße im Anstellwinkel aus hochwertigem Kunststoff ∙ Stufentiefe 80 mm ∙ Stufenabstand 250 mm · Stabile Einhängehaken zur bauseitigen Befestigungbr/br/∙ Leiterbreite 425 mm (außen)br/br/b∙ Ausführung: Stufen gebördelt/bbr/br/bEinsatzorte:/b ∙ Industrie ∙ Lager
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
senkrechte Einhängehöhe:
3.460
Ausführung Stufe:
geboerdelt
Anlieferung:
montiert
Nutzung:
einseitig
Gewicht:
9,4 kg
Leiterlänge:
3.730 mm
Stufentiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
4040 mm
Stufenanzahl:
14 Stück
... >
Steigtechnik
>
Leitern
>
Regalleitern
Weitere Suchbegriffe:
Regaleinhängeleiter
,
alu-leiter 2x14 sprossen
,
alu-leiter
,
hymer alu-leiter
,
Leitern
,
Leitern für Regale
,
Regalleitern
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,40*
€ 207,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 246,52*
€ 302,26*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,59*
€ 406,57*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,68*
€ 414,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900067983, Sprossenanlegeleiter 601106
k.A.
601106
ab € 56,84*
Ähnlich
Regaleinhängeleiter, 12 Stufen, Leiterlänge 3270 mm, B. 425 mm, Gewicht 8,3 kg
Hymer
861212
ab € 141,94*
Ähnlich
Sprossenanlegeleiter 40116 Sprossen Lange 1,78m
Hymer
401106
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen