Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen
Hymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen
Hymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen
Hymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen
Hymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen
Hymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen
Hymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-861214
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     861214
EAN/GTIN:
     4019502362253
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter

Die einhängbare Regalleiter von Hymer eignet sich ideal für die Verwendung in Industrie und Lager und verfügt über 80 mm tiefe, verstärkte Stufen, deren Vorderkante bündig mit dem Leiterholm ist. Mit dem Holm sind außerdem leicht auswechselbare Leiterfüße verschraubt, welche eine große Auflagefläche aufweisen.

AusstattungHymer Regalleiter einhängbar Alu 14 Stufen

  • Material: Aluminium
  • verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
  • inkl. Einhängehaken (Ø 30 mm)
  • mit Holm verschraubte Leiterfüße, große Auflagefläche
  • Leiterinnenbreite: 370 mm
  • Stufenanzahl: 14
  • Holm: 71 mm
  • Länge: 3,73 m
  • Standhöhe: 2,91 m
  • Reichhöhe: 4,91 m
  • senkrechte Höhe bis Einhängepunkt: 3,66 m
  • senkrechte Höhe bis oberste Stufe: 3,46 m
  • Breite: 425 mm
  • Gewicht: 9,4 kg

Hinweis: Diese Leiter ist keineAnlegeleiter nach EN 131-1 unddarf daher nicht frei angelegt,sondern nur in eingehängtemZustand verwendet werden.

Länge: 3,73 m
Standhöhe: 2,91 m
Gewicht: 9,4 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,40*
€ 207,00*
Frei Haus
ab € 246,52*
€ 302,26*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,59*
€ 406,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,68*
€ 414,72*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,12*
€ 478,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,84*
€ 463,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,44*
€ 451,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
601106
ab € 56,84*
Ähnlich
Hymer
861212
ab € 141,94*
Ähnlich
Hymer
401106
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.