| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6423811 Herst.-Nr.: 7451.01.0024 EAN/GTIN: 4251142250051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ∙ Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien ∙ Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Lochplatten in RAL 7035 lichtgrau ∙ Modular erweiterbar ∙ Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich ∙ Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung ∙ Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 700 mm | Abmessung Höhe: | 2015 mm | Nutzung: | vierseitig | Plattenfarbe: | RAL 7035 Lichtgrau | Anzahl Schlitzplatten: | 0 Stück | Anzahl Lochplatten: | 4 Stück | Abmessung Breite: | 700 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, universalschrank ral7035, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Systemeinheiten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |