Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogengasschlauch 6/9x5/3,5mm 1/4Zoll RH/3/8Zoll LH mont.m.Schlauchordner L.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-E6425830
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6425830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ass-Klemmen
Doppelschlauchklemmen
ass klemmen
Hinweise: montiert mit Schlauchordner Länge 15 mEigenschaften: komplett montiert mit Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN 560 · Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl · gefertigt nach DIN EN ISO 3821, EN 16436Sauerstoffschlauch: 6 x 5 mm beidseitig 1/4" RHPropanschlauch: 9 x 3,5 mm beidseitig 3,8" LHTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: komplett mit Anschlüssen· Farbe: blau / orange· Ausführung: montiert mit Schlauchordner
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gasschlauch, Propanschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.