Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe EN 10241 NPS 1 Zoll DN 25mm SPRINGER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Muffe EN 10241 NPS 1 Zoll DN 25mm SPRINGER
Muffe EN 10241 NPS 1 Zoll DN 25mm SPRINGER
Muffe EN 10241 NPS 1 Zoll DN 25mm SPRINGER
Muffe EN 10241 NPS 1 Zoll DN 25mm SPRINGER
Artikel-Nr.:
     369-E6432968
Hersteller:
     Springer
Herst.-Nr.:
     33304100T
EAN/GTIN:
     4251680640031
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Eigenschaften: Innengewinde nach EN 10226-1 · 316L · hergestellt aus nahtlosem Rohr · Druckempfehlung max. 50 bar/bei +20 °CTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· L: 43mm· W: 37,2mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Temperguß Muffe, gewindemuffe 1" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1", Gewindefittings, Muffen, Muffennippel, Muffenschmutznippel, Reduziermuffen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,41*
€ 4,41*
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,40*
€ 4,51*
2 Tage
120
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,68*
7 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 5,04*
Lager 369
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 4,57*
€ 5,85*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.