Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb-/Dichtstoff POLY MAX POWER glasklar 300g Kartusche UHU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleb-/Dichtstoff POLY MAX POWER glasklar 300g Kartusche UHU
Kleb-/Dichtstoff POLY MAX POWER glasklar 300g Kartusche UHU
Kleb-/Dichtstoff POLY MAX POWER glasklar 300g Kartusche UHU
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6433526
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47855
EAN/GTIN:
     4026700478556
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Komponentenkleber
Eigenschaften: High-Tech Dicht-Klebstoff: ersetzt alle herkömmlichen Montagekleber, Silikone und Acryle · 100% transparent · ideal für transparente Materialien / sichtbare Klebungen · für innen und außen · universell - für alle Materialien und Oberflächen · korrigierbar · permanent elastisch - schrumpft nicht, spaltüberbrückend · 100% wasserfest, witterungs- und UV-beständig · temperaturbeständig von -40 bis +100 °C · pilzhemmend · ohne Lösungsmittel · überstreichbar nach Aushärtung · Silanmodifiziertes PolymerTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std.· Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C· offene Zeit des Klebers: ca. 2 Std.s· Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,94*
€ 8,93*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 9,48*
12
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 10,24*
1 Tag
24
12
€ 4,90*
ab € 8,63*
€ 10,42*
Lager 369
12
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 183,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.