Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.125 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.125 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.125 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.125 AMF
Richt-/Höhenkeil Nr.6460 Herkules Gr.125 AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6437843
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72785
EAN/GTIN:
     4020772072780
Suchbegriffe:
Richtkeil
richtkeil amf
richtkeil
Hinweise: Die fein bearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm. Die doppelte Keilwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben. Der Höhenkeil bewährt sich bei schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.Eigenschaften: Sphäroguss und Stahl vergütet im Brünierton angelassen · Keilfläche fein bearbeitet · ein Kugelaufsatz Nr. 6440 wird jedem Richtkeil beigelegtTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· B1: 115mm· B2: 60mm· Zentrierloch-Ø: 12mm· H max.: 125mm· L: 125mm· H min.: 100mm· Schlüsselweite: 24mm
Weitere Suchbegriffe: Richtkeile (Höhenkeile), Spannelemente
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,96*
€ 396,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,20*
€ 396,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,80*
€ 396,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,66*
€ 417,91*
Lager 369
Frei Haus
ab € 635,41*
€ 680,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,04*
€ 809,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,13*
€ 802,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,90*
€ 774,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,96*
€ 765,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,41*
€ 756,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.