Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M36 Bohrungs-D.42mm Kegelwinkel 120Grad AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M36 Bohrungs-D.42mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M36 Bohrungs-D.42mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M36 Bohrungs-D.42mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Kegelpfanne DIN 6319D f.Schrauben M36 Bohrungs-D.42mm Kegelwinkel 120Grad AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6437984
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81943
EAN/GTIN:
     4020772081942
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Hinweise: Kegelwinkel 120 °Eigenschaften: Form D · einsatzgehärtet und phosphatiert · für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet · Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· D4: 68mm· D2: 42mm· Kegelwinkel: 120°· Schraubenkraft max.: 394kN· H3: 15mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, amf kegelpfanne din 6319, Kegelpfannen, Unterlegscheiben, U-Scheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,18*
€ 18,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 13,20*
€ 18,18*
3 Tage
110
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 20,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 21,17*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 17,61*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.