Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6438249 Herst.-Nr.: 87601 EAN/GTIN: 4020772087609 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Vorteil:· Gleichmäßige Druckverteilung verringert die Verformung des Werkstückes· Werkstückschonung durch in die Kettenglieder einrastbare Kunststoffelemente· Großer Verstellbereich (Spannhub) am Gegenhalter und SpannhakenAnwendung: Anwendung:Zum Aufspannen von vorwiegend zylindrischen Teilen, wie zum Beispiel Ventilkörper, Flanschen, Pumpengehäusen, Kolben usw. Sowohl auf dem Maschinentisch, als auch auf Aufspann-Paletten einsetzbar. Die Voreinstellung der Kettenlänge und der Spannkraft erfolgt am Gegenhalter mittels Rändelmutter. Anschließend wird am Spannhaken das erforderliche Drehmoment für die Spannkraft aufgebracht. Die Anbringung der Kunststoffdruckstücke dient zur Schonung der Oberfläche.Eigenschaften: Spannhaken und Gegenhalter vergütet · Kette aus Vergütungsstahl · Befestigung für T-Nuten Nr. 6541 bitte separat bestellenTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Spannhub S2: 16mm· A: 36mm· C: 18mm· E2: 54mm· H2 min. - H2 max.: 111 - 127mm· E1: 49mm· F1: 21mm· Nut: 14, 16, 18mm· B: 36mm· Schraube: M12· SW: 36mm· M: 20mm· Spannhub S1: 30mm· H1 min. - H1 max.: 95 - 125mm· N: 15mm· Drehmoment max.: 50NmLieferumfang: bestehend aus: · Spannhaken · Gegenhalter · 4 verschieden langen Kettensegmenten · 4 Verschlussgliedern mit Splinten zum Verbinden· 6 einrastbare Kunststoffelemente (zur Werkstückschonung) Gesamtlänge inkl. Haken und Gegenhalter: M12 = 1108 mm, M16 = 1145 mmFußnote: bestehend aus: · Spannhaken · Gegenhalter · 4 verschieden langen Kettensegmenten · 4 Verschlussgliedern mit Splinten zum Verbinden· 6 einrastbare Kunststoffelemente (zur Werkstückschonung) Gesamtlänge inkl. Haken und Gegenhalter: M12 = 1108 mm, M16 = 1145 mmVorteil:· Gleichmäßige Druckverteilung verringert die Verformung des Werkstückes· Werkstückschonung durch in die Kettenglieder einrastbare Kunststoffelemente· Großer Verstellbereich (Spannhub) am Gegenhalter und Spannhaken |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Spannkettensätze |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,23* | € 601,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,52* | € 605,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,24* | € 721,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,11* | € 724,90* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 779,96* | € 826,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|