Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.4 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.4 waagrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.4 waagrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.4 waagrechter Fuß AMF
Waagrechtspanner Nr.6830NI Gr.4 waagrechter Fuß AMF
Artikel-Nr.:
     369-E6438292
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95224
EAN/GTIN:
     4020772095222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Eigenschaften: VA · mit waagrechtem Fuß · poliert · Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI · auch für die Lebensmittelindustrie geeignetTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· A: 10mm· C: 41mm· D: 8,5mm· Andrückschraube: M8 x 65· HW min.: -4mm· L1: 287mm· HW max.: 24mm· H1: 75mm· F1: 2kN· H2: 126mm· L: 20,5mm· M1: 43· a*: 90°· Material: Edelstahl· Bauart: waagrechter Fuß· I: 20mm· F2: 3kN· F: 27mm· B: 113mm· P: 57mm· K: 8mm· E: 63mm· M: 29-43mm· H: 45mm· N: 58mm· D1: 8,5mm
Weitere Suchbegriffe: Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, waagrechtspanner waagrechtem fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,25*
€ 89,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,01*
€ 89,98*
€ 5,95*
ab € 71,31*
€ 90,60*
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 74,34*
€ 91,69*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 86,91*
€ 106,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.