Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer PRO 170TD 160l 0,95 kW 59kg 230/50 V/Hz SIRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonmischer PRO 170TD 160l 0,95 kW 59kg 230/50 V/Hz SIRL
Betonmischer PRO 170TD 160l 0,95 kW 59kg 230/50 V/Hz SIRL
Betonmischer PRO 170TD 160l 0,95 kW 59kg 230/50 V/Hz SIRL
Betonmischer PRO 170TD 160l 0,95 kW 59kg 230/50 V/Hz SIRL
Betonmischer PRO 170TD 160l 0,95 kW 59kg 230/50 V/Hz SIRL
Artikel-Nr.:
     369-E6439747
Hersteller:
     Sirl
Herst.-Nr.:
     B.17621.0701
EAN/GTIN:
     5600418034984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer
Hinweise: 230 / 50 V / HzEigenschaften: montiert · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · Schmiernippel · gestärkte Mündung mit 2 geschweißten Mischschaufeln · Scheibenbremse · gestärkte Rahmen · Stapeleinrichtung
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Freifallmischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,59*
€ 996,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,65*
€ 980,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,66*
€ 934,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,90*
€ 910,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,51*
€ 872,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.