Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine TT 180 BM 12mm Tisch-L395xB385mm max.180mm 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine TT 180 BM 12mm Tisch-L395xB385mm max.180mm 550 W
Fliesenschneidmaschine TT 180 BM 12mm Tisch-L395xB385mm max.180mm 550 W
Fliesenschneidmaschine TT 180 BM 12mm Tisch-L395xB385mm max.180mm 550 W
Fliesenschneidmaschine TT 180 BM 12mm Tisch-L395xB385mm max.180mm 550 W
Artikel-Nr.:
     369-E6439770
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184625699
EAN/GTIN:
     5450248347354
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidmaschine
Hinweise: max.180 mm 550 WEigenschaften: von geringem Gewicht · im Transportkoffer · Diamanttrennscheibe inkl. · mit klappbarem Schneidtisch · für Gehrungsschnitte geeignet · herausnehmbare Wasserwanne, inkl. Anschlagwinkel · neigbarer Tisch: 0 - 45° · max. Schnitttiefe bei 90°: 12 mm/ bei 45°: 8 mmZubehör: Scheibe Art. 4000 818 419Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 14kg· Netzspannung: 230V· Schnitttiefe max.: 12mmLieferumfang: Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TT 180 BM , 1 x Diamantscheibe Ø 180 mm 1 x Abnehmbare Wanne 1 x TransportkofferFußnote: Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TT 180 BM , 1 x Diamantscheibe Ø 180 mm 1 x Abnehmbare Wanne 1 x Transportkoffer
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fliese, Fliesenleger, Fliesenschneider, Fliesenschneidmaschinen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 155,95*
€ 191,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 191,12*
€ 2,95*
ab € 154,32*
€ 193,92*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 160,25*
€ 194,33*
Lager 369
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 219,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.