Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M12x1,75mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B M12x1,75mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M12x1,75mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M12x1,75mm HSS 6g BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443238
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104908
EAN/GTIN:
     4046122393855
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m12x1
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 14mm DIN EN 22568
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 18,71*
€ 24,69*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 25,67*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 26,30*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 19,98*
€ 26,39*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 22,38*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104875
ab € 14,12*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104897
ab € 19,23*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104936
ab € 19,15*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105391
ab € 13,30*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105419
ab € 11,66*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105450
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.