Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M10x1,25mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Form B M10x1,25mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M10x1,25mm HSS 6g BOSS
Schneideisen Form B M10x1,25mm HSS 6g BOSS
Artikel-Nr.:
     369-E6443264
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104887
EAN/GTIN:
     4046122393541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g (Art.-Nr. 4114 610 010, 4114 610 012 und 4114 610 014: Toleranzfeld 6h) · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11mm DIN EN 22568
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 19,23*
€ 25,02*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 19,79*
€ 25,84*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 19,81*
€ 25,94*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 26,60*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 22,99*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104882
ab € 19,52*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104885
ab € 17,67*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 23,97*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,21*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 23,02*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104950
ab € 21,16*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104944
ab € 23,22*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 31,55*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.