Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband 4360 L10 mxB20mm 7,0mm PTFE Spule


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachdichtungsband 4360 L10 mxB20mm 7,0mm PTFE Spule
Flachdichtungsband 4360 L10 mxB20mm 7,0mm PTFE Spule
Flachdichtungsband 4360 L10 mxB20mm 7,0mm PTFE Spule
Artikel-Nr.:
     369-E6445258
Hersteller:
     Wst
Herst.-Nr.:
     436002010
EAN/GTIN:
     4059862000327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe
Eigenschaften: auch unter hohen chemischen Belastungen und Temperaturen als Dichtung einsetzbar · auf platzsparender Rolle · hohe Chemikalienbeständigkeit · keine Alterung · witterungs- und lichtbeständig · effiziente Abdichtung unebener Oberflächen · minimale Stillstandzeiten – problemlose Montage · einseitig selbstklebendEinsatzbereich: universell einsetzbar in Anlagen- und Apparatebau (als Montagehilfe), Lebensmittelherstellung, Medizintechnik, Pharma- und Biotechnologie, Rauchgasanlagen, Kraftwerks- und Versorgungsleitungen, Chemie- und Farbenindustrie, Schaugläser, etcMaterial: 100% virginales, expandiertes PTFE (weich, flexibel)Einsatztemperatur: von -240 °C bis +270 °C (kurzzeitig bis +315 °C)Freigaben/Zulassungen: Physiologisch unbedenklich, kein Eigengeschmack, kein Eigengeruch, es kann von Mikroorganismen nicht angegriffen oder zersetzt werden. Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 und EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfülltTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Material: PTFE
Weitere Suchbegriffe: dichtband, Dichtbänder, Flachdichtungsbänder, Flächendichtung, Flächendichtungsband, Fladiba, PTFE-Dichtbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
10
pro Meter
€ 5,45*
ab € 5,91*
€ 5,99*
3 Tage
180
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,11*
1 Tag
240
10
pro Meter
€ 5,45*
ab € 5,70*
€ 7,20*
1 Tag
240
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,23*
Lager 369
10
pro Meter
€ 5,00*
ab € 9,07*
€ 11,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 11,31*
€ 13,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,18*
€ 13,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,64*
€ 12,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 113,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.