Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kabel-L.17m autom.Schutzart IP44 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelaufroller Kabel-L.17m autom.Schutzart IP44 PROMAT
Kabelaufroller Kabel-L.17m autom.Schutzart IP44 PROMAT
Kabelaufroller Kabel-L.17m autom.Schutzart IP44 PROMAT
Kabelaufroller Kabel-L.17m autom.Schutzart IP44 PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6461308
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448879114
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 17m
kabelaufroller
Hinweise: Schutzart IP44Eigenschaften: Kabelaufroller mit Kabel in gekapselter Trommel mit Federzugautomatik · hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel 3 x 1,5mm² mit SteckerTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Leistungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, NOW
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 245,19*
€ 281,03*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 263,45*
€ 298,93*
2 Tage
20
€ 5,59*
ab € 264,98*
€ 300,95*
7 Tage
28
€ 5,99*
ab € 256,05*
€ 301,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 353,72*
€ 396,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,05*
€ 465,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,53*
€ 448,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.