| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6464391 Herst.-Nr.: 09932000 EAN/GTIN: 4026851018427 |
| |
|
| | |
| Zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) ∙ Gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten > 1mg/m3 ∙ Staubkategorie L ∙ Robustes Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern und Lenkrollen ∙ Volumenstromüberwachung mit Warn-LED ∙ Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug oder Dauerbetrieb - Stufenlose Leistungsregulierung ∙ Ein-/Aus Taster für automatische Filterabreinigung ∙ Feststellbremsen verhindern ein ungewolltes Wegrollen des Saugers ∙ Hochwertige Edelstahl-Saugrohre ∙ Leicht zu reinigender Ausblasfilter Lieferumfang: 5 m Antistatikschlauch Ø 35 mm, 3 Werkzeugadapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, 2 Edelstahl-Saugrohre, Rundbürstendüse und Vliesfilterbeutel Weitere Informationen: | | Tiefe: | - | Gewicht: | 16 | Abmessung (B x T x H): | - | Behältervolumen: | 35 l | Breite: | - | Höhe: | - | Nennleistung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allessauger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,30* | € 461,63* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,62* | € 561,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 455,14* | € 571,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,30* | € 594,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|