| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6468070 Herst.-Nr.: 7250 5365-97-3XL EAN/GTIN: 4053813473444 |
| |
|
| | |
| Material b65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270g/msup2/sup/bb/bbr/Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m2 ∙ Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter ∙ Zwei Napoloentaschen mit Reißverschluss ∙ Zwei Seitentaschen mit Druckknopf ∙ Rechts: Stifttasche an Brusttasche ∙ Links: Innentasche mit Klette ∙ Steh-/Umlegekragen ∙ Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Material: | 65%Polyester/35%Baumwolle | Geschlecht: | Herren | Größe: | 3XL | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,26* | € 62,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,20* | € 62,19* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,95* | € 64,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,28* | € 65,75* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,76* | € 89,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|