| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6473577 Herst.-Nr.: 125650-1620-38 EAN/GTIN: 4030646378771 |
| |
|
| | |
| Aus 50% Baumwolle/50% Polyester, 250 g/m2 - extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyesterbr/br/∙ Optimaler Tragekomfort und Langlebigkeit br/∙ Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit br/∙ #7;Mit elastischen Seitenkeilen und höher geschnittenem br/Bund im Rücken br/∙ 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts br/∙ Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten br/∙ 2 geräumige Gesäßtaschen br/∙ Innovativer gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschlussbr/∙ Passender Gürtelschlaufenabstand für FHB-Holstertaschenbr/br/Auch als Herrenmodell "bWULF/b" erhältlich Weitere Informationen: | | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Stoffgewicht ca.: | 250 | Geschlecht: | Damen | Größe: | 38 | Farbe: | marine-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Bermuda-Shorts, Canvas-Shorts, Jeans-Shorts, Shorts, Zunftshorts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,81* | € 62,72* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,47* | € 63,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,96* | € 64,05* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,65* | € 69,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|